Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megasat DVB-T 10 TV-Antenne 28 dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Megasat DVB-T 10 TV-Antenne 28 dB
Megasat DVB-T 10 TV-Antenne 28 dB
Artikel-Nr.:
     CIDE4-20965602
Hersteller:
     Megasat
Herst.-Nr.:
     200168
EAN/GTIN:
     4046173102925
Suchbegriffe:
DVB-T Antenne
Rundstrahlantenne
TV-Antenne
dvb-t antenne
  • Aktive DVB-T Antenne für besten terrestrischen Empfang aller DVB-T (SD) und DVB-T2 (HD) Signale. - Geeignet für den Einsatz im Innenbereich. - Die Stromversorgung erfolgt über das mitgelieferte Netzeil oder über den DVB-T Receiver, der eine 5 Volt Spannungsversorgung abgeben muss.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
190 mm
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Verstärkung
28 dB
Digitales Signalformatsystem
DVB-T, DVB-T2
Unterstützte Bänder
FM, UHF, VHF
Abmessungen (BxTxH)
120 x 25 x 190 mm
Stecker
F, DC
Energiebedarf
6V DC, 100 mA
Impedanz
75 Ohm
Empfangsbereich (UHF)
470 - 862 MHz
Empfangsbereich (VHF)
87.5 - 230 MHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.