Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC ACDC2303 Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC ACDC2303 Rack Zubehör
APC ACDC2303 Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE4-20168168
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     ACDC2303
EAN/GTIN:
     731304298885
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
520 mm
Verpackungstiefe
1090 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
4190 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
503 mm
Tiefe
1072 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
3990 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 189,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,42*
€ 274,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,06*
€ 270,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,73*
€ 257,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,16*
€ 252,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,42*
€ 225,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
ACDC2305
ab € 210,49*
Ähnlich
APC
ACDC2306
ab € 323,81*
Ähnlich
APC
ACDC2307
ab € 231,77*
Ähnlich
APC
ACDC2308
ab € 380,66*
Ähnlich
APC
ACDC2309
ab € 251,64*
Ähnlich
APC
ACDC2310
ab € 440,49*
Ähnlich
APC
ACDC2304
ab € 262,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.