Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clatronic UM 3470 1,5 l Tischplatten-Mixer Weiß 500 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clatronic UM 3470 1,5 l Tischplatten-Mixer Weiß 500 W
Clatronic UM 3470 1,5 l Tischplatten-Mixer Weiß 500 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-19625115
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     263583
EAN/GTIN:
     4006160635836
Suchbegriffe:
Standmixer
standmixer
  • Universalmixer zum Pürieren, Schlagen, Zerkleinern, Shaken und Mixen
  • Ideal für die Zubereitung von Frucht- und Fitnessdrinks, Milchshakes, Cocktails, Suppen, Salsa-Saucen, Babynahrung
  • Ideal für Küche und Bar
  • Inkl. Ice Crusher-Funktion
  • Kraftvoller 500 Watt Motor
  • Abnehmbarer Mixbehälter mit 1,5 Liter Fassungsvermögen
  • Deckel mit Nachfüllöffnung
  • Abdeckung für Nachfüllöffnung auch als Messbecher verwendbar (2 cl)
  • Edelstahlmesser, rostfrei
  • 5-Stufen Schalter (0-1-2-3-4 + Puls-/Turbofunktion)
  • Sicherheitsschaltung – Betrieb nur mit aufgesetztem Behälter möglich
  • Sicherer Stand durch gummierte Füße
Weitere Informationen:
Design
Typ
Tischplatten-Mixer
Produktfarbe
Weiß
Rutschfeste Füße
Ja
Leistungen
Schüsselkapazität
1.5 l
Anzahl Geschwindigkeiten
5
Pulsfunktion
Ja
Eis-Crusher
Ja
Turbotaste
Ja
Variable Geschwindigkeit
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
400 mm
Energie
Leistung
500 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.