Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit CMPH2 Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit CMPH2 Rack Zubehör
Panduit CMPH2 Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE4-19201500
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     CMPH2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
panduit rack zubehör
rack zubehör
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
483 mm
Tiefe
218 mm
Höhe
88 mm
Sonstige Funktionen
Rack-Einbau
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
2U
Kompatibilität
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,65*
€ 97,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,29*
€ 95,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,99*
€ 89,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,44*
€ 86,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,84*
€ 74,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.