Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-Tech BT608 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
B-Tech BT608 Schwarz
B-Tech BT608 Schwarz
B-Tech BT608 Schwarz
B-Tech BT608 Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-1018170-BP
Hersteller:
     B-Tech
Herst.-Nr.:
     BT608/B
EAN/GTIN:
     5055410092232
Suchbegriffe:
Lautsprecher-Halterung
Lautsprecher-Wandhalterung
Lautsprecherhalterung
lautsprecher wandhalterung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
125 mm
Höhe
800 mm
Breite (mit Basisstation)
240 mm
Tiefe (mit Basisstation)
240 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Höchstgewichtskapazität
15 kg
Anzahl der Drehpunkten
4
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 117,74*
€ 146,91*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 128,28*
€ 159,27*
8 Tage
8
pro Packung
Frei Haus
ab € 137,15*
€ 168,69*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,91*
€ 174,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,19*
€ 172,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,02*
€ 160,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,51*
€ 154,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,74*
€ 140,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B-Tech
BT6010/Z
€ 35,24*
Zubehör
B-Tech
BT604/B
€ 121,70*
Zubehör
B-Tech
BT606/B
€ 132,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.