Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wedo 212 202 Tritthocker Polypropylen (PP) Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wedo 212 202 Tritthocker Polypropylen (PP) Rot
Wedo 212 202 Tritthocker Polypropylen (PP) Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE4-18570167
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     212202
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elefantenfuß
Roll-Hocker
Rollhocker
Rolltritt
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Rot
Höchstgewichtskapazität
150 kg
Färbung
Monochromatisch
Gewicht und Abmessungen
Höhe
430 mm
Gewicht
3700 g
Die besten Konditionen aller 40 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 26,43* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 6 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 7 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 8 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 9 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.