Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wedo 212 103 Tritthocker Stahl Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollhocker Metall bl TÜV EN 14183-F RAL 5002
Rollhocker Metall bl TÜV EN 14183-F RAL 5002
Rollhocker Metall bl TÜV EN 14183-F RAL 5002
Rollhocker Metall bl TÜV EN 14183-F RAL 5002
Rollhocker Metall bl TÜV EN 14183-F RAL 5002
Rollhocker Metall bl TÜV EN 14183-F RAL 5002
Rollhocker Metall bl TÜV EN 14183-F RAL 5002
Rollhocker Metall bl TÜV EN 14183-F RAL 5002
Rollhocker Metall bl TÜV EN 14183-F RAL 5002
Rollhocker Metall bl TÜV EN 14183-F RAL 5002
Artikel-Nr.:
     CIDE4-18570162
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     212103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elefantenfuß
Roll-Hocker
Rollhocker
Rolltritt
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Stahl
Produktfarbe
Blau
Höchstgewichtskapazität
150 kg
Färbung
Monochromatisch
Gewicht und Abmessungen
Höhe
440 mm
Gewicht
5740 g
Die besten Konditionen aller 41 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 40,09* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,20*
€ 57,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,56*
€ 55,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,17*
€ 50,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,35*
€ 48,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.