Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Citizen CT-S2000 Kabelgebunden Thermodruck POS-Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Citizen CT-S2000 Kabelgebunden Thermodruck POS-Drucker
Citizen CT-S2000 Kabelgebunden Thermodruck POS-Drucker
Artikel-Nr.:
     CIDE4-18381988
Hersteller:
     Citizen Systems
Herst.-Nr.:
     CTS2000RSEWHL
EAN/GTIN:
     5060198390869
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Gewicht und Abmessungen
Breite
147 mm
Tiefe
207 mm
Höhe
147 mm
Gewicht
2000 g
Merkmale
integrierte Barcodes
CODABAR (NW-7), Code 39, Code 93, EAN13, EAN8, ITF, ITF-14, ITF-25, MicroPDF417, PDF417, UPC-A, UPC-E
Schneider
Ja
Dauerhaftigkeit des Autoabschneiders
2 Millionen Schnitte
Zertifizierung
UL, C-UL, FCC, TUV-GS, CE
Systemanforderung
Kompatible Betriebssysteme
Windows XP, Vista, 7 & 8 ESC/POS JavaPOS OPOS CUPS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Design
Produktfarbe
Weiß
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Drucken
Drucktechnologie
Thermodruck
Typ
POS-Drucker
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
220 mm/sek
Zeichengröße
12 x 24 mm
Sonstige Funktionen
Puffergröße
4 KB
Papierhandhabung
Maximaler Rollendurchmesser
102 mm
Unterstützte Papierbreite
82.5, 80, 60, 58 mm
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 270,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,79*
€ 369,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,10*
€ 364,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,19*
€ 353,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,83*
€ 348,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,60*
€ 322,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Citizen Systems
TA66814-0
ab € 114,08*
Zubehör
Citizen Systems
TA66811-00F
ab € 10,11*
Zubehör
Citizen Systems
TB66832-00F
ab € 10,15*
Zubehör
Citizen Systems
ACS-631
ab € 32,21*
Zubehör
Citizen Systems
C6009-300
ab € 5,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.