Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus CAT 6, Klasse E High Density Patch Panel, geschirmt, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus CAT 6, Klasse E High Density Patch Panel, geschirmt, schwarz
Digitus CAT 6, Klasse E High Density Patch Panel, geschirmt, schwarz
Digitus CAT 6, Klasse E High Density Patch Panel, geschirmt, schwarz
Digitus CAT 6, Klasse E High Density Patch Panel, geschirmt, schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-18306340
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-91624S-SL-SH
EAN/GTIN:
     4016032323297
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel 24 port
patchpanel
Sehr platzsparend (nur 0,5HE) - Mit Staubschutzkappen- Hervorragende Leistung und Verbindungsqualität für Ihr Netzwerk.

- 0,5HE
- CAT6

Das DIGITUS® 24-Port 0,5HE Patch Panel bietet Ihnen eine hohe Packdichte. Da das Panel nur 0,5HE hoch ist, können auf 1HE 48 Ports (2 Panels mit jeweils 24 Port) installiert werden.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Montage
Rackeinbau
Rack-Kapazität
0.5U
Kabelverbindung
8P8C
Zertifizierung
EN 50173, ISO/IEC 11801
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
530 mm
Verpackungstiefe
40 mm
Paketgewicht
1286 g
Verpackungsvolumen
2544 cm³
Netzwerk
Anzahl Anschlüsse
24
Stecker
RJ-45
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
85371098
VK Zolltarifcode
85369010
Gewicht und Abmessungen
Breite
483 mm
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,16*
€ 65,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,93*
€ 65,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,71*
€ 60,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,30*
€ 57,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,75*
€ 56,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,75*
€ 52,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.