Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 67087 TV-Antenne Drinnen Mit kugelförmiger Richtcharakteristik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 67087 TV-Antenne Drinnen Mit kugelförmiger Richtcharakteristik
Goobay 67087 TV-Antenne Drinnen Mit kugelförmiger Richtcharakteristik
Goobay 67087 TV-Antenne Drinnen Mit kugelförmiger Richtcharakteristik
Artikel-Nr.:
     CIDE4-17831780
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     67087
EAN/GTIN:
     4040849670879
Suchbegriffe:
DAB Antenne
DVB-T Antenne
GSM Antenne
Mobilfunk-Antenne
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
355 mm
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Platzierung
Drinnen
Produktfarbe
Schwarz
Antennentyp
Mit kugelförmiger Richtcharakteristik
Antenne Zunahmeniveau (max)
21.5 dBi
HD-Ready
Ja
Digitales Signalformatsystem
DVB-T, DVB-T2 HD
Empfangsbereich (UHF)
470 - 862 MHz
Empfangsbereich (VHF)
174 - 230 MHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.