| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-17531233 Herst.-Nr.: DN-91616S EAN/GTIN: 4016032241607 |
| |
|
| | |
| Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk.
Das geschirmte CAT 6 Patch Panel von DIGITUS® ist erhältlich als 16- oder 24-Port Variante. Es ist gefertigt gem. den Anforderungen nach Link Performance Klasse E, für bis zu 250 MHz, ISO/IEC 11801 und EN 50173 und entspricht dem 802.3at PoE+und dem 802.3af PoE Standard. Das Gehäuse besteht aus 1,5 mm galvanisiertem kaltgewalzten Stahl und ist somit perfekt für die 19" Schrankmontage geeignet. Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Grau | | Material | Galvanisiertes Stahl, SECC | | Montage | Rackeinbau | | Rack-Kapazität | 1U | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 560 mm | | Verpackungstiefe | 75 mm | | Paketgewicht | 1762.5 g | | Verpackungsvolumen | 6300 cm³ | Netzwerk | Anzahl Anschlüsse | 16 | | Stecker | RJ-45 | Logistikdaten | Ursprungsland | China | | Warentarifnummer (HS) | 85371098 | | VK Zolltarifcode | 85369010 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |