Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Citizen CT-S4000 203 x 203 DPI Kabelgebunden Thermodruck POS-Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Citizen CT-S4000 203 x 203 DPI Kabelgebunden Thermodruck POS-Drucker
Citizen CT-S4000 203 x 203 DPI Kabelgebunden Thermodruck POS-Drucker
Citizen CT-S4000 203 x 203 DPI Kabelgebunden Thermodruck POS-Drucker
Artikel-Nr.:
     CIDE4-16933153
Hersteller:
     Citizen Systems
Herst.-Nr.:
     CTS4000USBWH
EAN/GTIN:
     5712505739907
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Der kompakte CT-S4000 Thermodrucker druckt Qualitätsetiketten in 3 und 4 Zoll Breite mit einer Geschwindigkeit von 150 mm/Sek.. Das robuste Modell ist dank seiner einfachen und zuverlässigen Medienlademechanik besonders bedienerfreundlich. Der Drucker kann wahlweise als Tischgerät genutzt werden oder an die Wand montiert werden. Dazu bietet er die Möglichkeit, Logo im Flash-Speicher abzulegen und er druckt Barcodes genauso schnell und gut wie Belege. Citizen bietet dazu einen speziellen Treiber an, der die Kompression von A4 Seiten ermöglicht. So können Sie den CT-S4000 einsetzen, um Laserdrucker mit dieser einfachen und günstigen Lösung zu ersetzen.

- 112 mm, 82,5mm und 80 mm Papierbreite
- 102mm Rollen-Kapazität
- Wahlweise USB, serielle oder parallele Schnittstelle

- Ausgabe oben - ideal für Anwendungen im Handel
- Papierbreite 112 mm
- Schneller und einfacher Medienwechsel mit Drop-in System
- Schneller Belegdruck - bis zu 150 mm pro Sekunde
- Flexibles schneiden - ganz oder teilweise
- Einfache Fehlererkennung - eingebauter Buzzer
- A4 printer replacement - compress driver scales down documents
- Papierstärken bis zu 0,15 mm
- Wenig Platzbedarf - das integrierte Netzteil sorgt für einen sauberen und aufgeräumten Arbeitsplatz.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Gewicht und Abmessungen
Breite
177 mm
Tiefe
213 mm
Höhe
147 mm
Gewicht
2100 g
Merkmale
integrierte Barcodes
CODABAR (NW-7), Code 39, Code 93, EAN13, EAN8, ITF, PDF417, UPC-A, UPC-E
Schneider
Ja
Dauerhaftigkeit des Autoabschneiders
1 Millionen Schnitte
Zertifizierung
UL, C-UL, FCC, TUV-GS, CE
Systemanforderung
Kompatible Betriebssysteme
Windows XP, Vista, 7 & 8 ESC/POS JavaPOS OPOS CUPS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Design
Produktfarbe
Weiß
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Drucken
Drucktechnologie
Thermodruck
Typ
POS-Drucker
Maximale Auflösung
203 x 203 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
150 mm/sek
Zeichengröße
1.25 x 3 mm
Zeichentabelle
PC437, PC850, PC858, PC860, PC863, PC865
Sonstige Funktionen
Puffergröße
4 KB
Papierhandhabung
Maximaler Rollendurchmesser
102 mm
Unterstützte Papierbreite
112, 82.5, 80 mm
Energie
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzteiltyp
Gleichstrom
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 260,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,71*
€ 353,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,53*
€ 348,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,96*
€ 337,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,25*
€ 332,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,66*
€ 310,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Citizen Systems
PWT20019-00
ab € 33,81*
Zubehör
Citizen Systems
PPM80001-00
ab € 139,83*
Zubehör
Citizen Systems
TA66814-0
ab € 114,08*
Zubehör
Citizen Systems
TA66811-00F
ab € 10,11*
Zubehör
Citizen Systems
TB66832-00F
ab € 10,15*
Zubehör
Citizen Systems
TB29801-00F
ab € 35,15*
Zubehör
Citizen Systems
WALL4000
ab € 18,98*
Zubehör
Citizen Systems
C6009-300
ab € 5,80*
Zubehör
ARTDEV
ADT1128025
ab € 59,71*
Zubehör
ARTDEV
ADT806212
ab € 4,81*
Zubehör
ARTDEV
ADT808012-30
ab € 7,11*
Zubehör
ARTDEV
USBKAB-AB-1,8-WS
ab € 3,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.