Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIC 902088 Marker 12 Stück(e) Rundspitze Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BIC 902088 Marker 12 Stück(e) Rundspitze Schwarz
BIC 902088 Marker 12 Stück(e) Rundspitze Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-16757530
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     902088
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
PVC
Merkmale
Schreibfarben
Schwarz
Typ der Spitze
Rundspitze
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusefarbe
Schwarz
Gehäuseform
Rund
Strichbreite (min)
1.4 mm
Einfach abwaschbare Tinte
Ja
Schnell trocknend
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,82*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 36 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BIC
902087
ab € 0,82*
Sonstiges
BIC
902089
ab € 0,82*
Sonstiges
BIC
902090
ab € 0,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.