Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik 691640TS.3 Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik 691640TS.3 Rack Zubehör
EFB Elektronik 691640TS.3 Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE4-16676462
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     691640TS.3
EAN/GTIN:
     4049759096694
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Rack Zubehör
Boden für Serverschrank
  • Vorgesehen zum Einbau in alle Netzwerk-und Serverschränke
    - Befestigung der Bolzen an den vorderen und hinteren 19" Streben
    - Einhängen des Fachbodens in die montierten Bolzen
    - 4 Bolzen sind im Lieferumfang enthalten
    - Material Fachboden: Stahlblech
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
445 mm
Tiefe
870 mm
Gewicht
5400 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Höchstgewichtskapazität
100 kg
Rack-Kapazität
1U
Weitere Suchbegriffe: Serverschrankboden, rack zubehör, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,90*
€ 85,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,89*
€ 84,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,16*
€ 79,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,51*
€ 75,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,89*
€ 65,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.