Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 5503-194 Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis 5503-194 Rack Zubehör
Axis 5503-194 Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE4-15934436
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     5503-194
EAN/GTIN:
     7331021001343
Suchbegriffe:
Kamerahalter
Kamerahalterung
Rack Zubehör
axis kamerahalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
139 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
17 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör, Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.