Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triton 19“ Low profile shelf 1U 150mm 15.0kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triton 19“ Low profile shelf 1U 150mm 15.0kg
Triton 19“ Low profile shelf 1U 150mm 15.0kg
Artikel-Nr.:
     CIDE4-1578126
Hersteller:
     Triton
Herst.-Nr.:
     RAB-UP-150-A1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
150 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Höchstgewichtskapazität
15 kg
Rack-Kapazität
1U
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,32*
€ 49,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.