Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triton 19“ Low profile shelf 1U 550mm 40.0kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triton 19“ Low profile shelf 1U 550mm 40.0kg
Triton 19“ Low profile shelf 1U 550mm 40.0kg
Artikel-Nr.:
     CIDE4-1578123
Hersteller:
     Triton
Herst.-Nr.:
     RAB-UP-550-A1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Rack Zubehör
rack zubehör triton
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
550 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Höchstgewichtskapazität
40 kg
Rack-Kapazität
1U
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,32*
€ 43,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.