Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster UNIVERSAL PLUS Whiteboard 45x60cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster UNIVERSAL PLUS Whiteboard 45x60cm
Legamaster UNIVERSAL PLUS Whiteboard 45x60cm
Legamaster UNIVERSAL PLUS Whiteboard 45x60cm
Legamaster UNIVERSAL PLUS Whiteboard 45x60cm
Legamaster UNIVERSAL PLUS Whiteboard 45x60cm
Legamaster UNIVERSAL PLUS Whiteboard 45x60cm
Legamaster UNIVERSAL PLUS Whiteboard 45x60cm
Artikel-Nr.:
     CIDE4-15764132
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-102135
EAN/GTIN:
     8713797055345
Suchbegriffe:
Weißwandtafel
Whiteboard
Whiteboard-Tafel
legamaster whiteboard 45x60cm
Hervorragend beschreibbar und trocken abwischbar. Magnetische Oberfläche: einfaches Anbringen von Notizen, Skizzen und Fotos. Bakterienresistente Ausführung: Die glatte, geschlossene Oberfläche verhindert das Wachstum und die Vermehrung von Bakterien und Keimen. Einfache Wandmontage: flexible Montage durch verdecktes Langlochsystem. 25 Jahre Gewährleistung der perfekten Beschreib- und Abwischbarkeit der Tafel bei Verwendung von Legamaster-Zubehör. Dieses Produkt besteht aus Materialien aus nachhaltig bewirtschafteten, FSC®-zertifizierten Wäldern sowie anderen kontrollierten Quellen (FSC C158462).
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
750 mm
Verpackungstiefe
460 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Paketgewicht
3275 g
Merkmale
Arbeitsbereich
580 x 430 mm
Installationstyp
Fixed
Oberflächenmaterial
Emaille
Stiftablagenmaterial
Aluminium
Anti-Kratz-Beschichtung
Ja
Rahmen (Bereich)
Ja
Rahmenmaterial
Aluminium
Diagonal
28 Zoll
Maximales Lastgewicht
11000 kg
Anzahl der Platinen
1
Magnetisch
Ja
Ausrichtung
Horizontal / Vertikal
Produktfarbe
Aluminium, Weiß
Ursprungsland
Polen
Zertifizierung
FSC mix 70%
Lieferumfang
Federbehälter enthalten
Ja
Montageset
Ja
Wandmontageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
12 mm
Höhe
450 mm
Gewicht
2948 g
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
96100000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,88*
€ 96,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,76*
€ 96,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,29*
€ 91,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,97*
€ 88,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,82*
€ 72,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.