Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intermec CK3R Handheld Mobile Computer 8,89 cm (3.5") 240 x 320 Pixel Touchscreen 401 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intermec CK3R Handheld Mobile Computer 8,89 cm (3.5") 240 x 320 Pixel Touchscreen 401 g
Intermec CK3R Handheld Mobile Computer 8,89 cm (3.5") 240 x 320 Pixel Touchscreen 401 g
Artikel-Nr.:
     CIDE4-15744784
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     CK3RAA4S000W4100
EAN/GTIN:
     5711045896835
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Der Intermec CK3r…

…wurde in erster Linie auf die Bedürfnisse des Retailmarktes zugeschnitten. Das Gerät soll einfach zu bedienen und zu integrieren sein. Zusätzlich soll sein Einsatz möglichst wenig Zusatzaufwand erzeugen. So werden Produktivität und Workflow Ihrer Mitarbeiter verbessert. Auf dem Intermec CK3r wird die neueste Version des Betriebssystems Microsoft® Windows Embedded Handheld ausgeführt. Zudem wird eine breite Palette von Unternehmenssoftware unterstützt. Neben den Speziallösungen von ADC Distribution und OPAL Associates ist das Intermec Client Pack erhältlich, das eine vollständige Terminalemulation sowie einen Webbrowser mit Lockdown-Funktionalität umfasst. Es unterstützt aktuelle Industriestandards wie HTML5 und ist mit einer konsistenten Benutzeroberfläche und einer gemeinsamen Menüstruktur ausgestattet. Hierdurch wird nicht nur sichergestellt, dass der Workflow in die richtige Richtung gelenkt wird und der Internetzugriff eingeschränkt ist, die verwendeten Standards machen zusätzlich die Integration zum Kinderspiel.

Der Intermec CK3R bietet eine lange Akkulaufzeit, die für eine gesamte Schicht mehr als ausreicht, auch wenn Scan- und Netzwerk-intensive Anwendungen ausgeführt werden. Darüber hinaus besticht das Terminal mit seinem zweckmäßigen und ergonomischen Designs und seinem geringen Gewicht durch einen hohen Bedienkomfort. Mit CloneNGo, unserer richtungsweisenden Technologie zur Gerätebereitstellung, können Sie Ihre mobilen Intermec CK3r Computer von einem zentralen Hauptgerät aus im Handumdrehen konfigurieren und bereitstellen – und das ohne aufwendige IT-Supportleistungen.

Der Intermec CK3R wurde für den täglichen Einsatz unter schwierigen Bedingungen konzipiert. Er ist mit einer robusten Tastatur mit gelaserter Beschriftung ausgestattet und bietet eine Fallsicherheit von 1,2 m auf Beton (bei allen Betriebstemperaturen). Schutz vor Nässe, Feuchtigkeit und Staub ist durch die Versiegelung nach IP54 gewährleistet.
Weitere Informationen:
Software
Mitgelieferte Software
SmartSystems
Leistungen
Barcode-Lesegerät
Ja
Tastaturaufbau
Alphanumerische
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
cULus Listed, DEMKO, BSMI, Class B – FCC/ICES/EN, GOST-R, CE, CCC, FCC, Industry Canada, C-tick (AU/NZ), NCC, OFCA, IDA, ICASA, POSTEL, NTC, KC (Korea), ETA, ANATEL
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84713000
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Temperatur Betriebsumgebung
14 - 122 °F
Relative Luftfeuchtigkeit
0 - 95 %
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Lautsprecher
Ja
Sprachaufzeichnung
Ja
Stimmenerkennung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
401 g
Breite
83 mm
Tiefe
28 mm
Höhe
216 mm
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth-Version
2.1+EDR
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
128-bit WEP, 64-bit WEP, WPA, WPA-AES, WPA-TKIP, WPA2
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
1 GHz
Prozessorfamilie
Instruments OMAP
Prozessorhersteller
Texas Instruments
Systemanforderung
Kompatibilität
CCXv4
Energie
Akku-/Batteriekapazität
2000 mAh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Speicher
Speicherkapazität
0.256 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Interner Speichertyp
RAM
Max. Speicherkartengröße
32 GB
ROM-Kapazität
512 MB
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
3.5 "
Display-Auflösung
240 x 320 Pixel
Touchscreen
Ja
Anzahl der Farben des Displays
65536 Farben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 794,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 872,13*
€ 1.037,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 846,33*
€ 1.007,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 827,85*
€ 985,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 794,07*
€ 944,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
871-228-201
ab € 199,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.