| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-1494079 Herst.-Nr.: DN-91516S EAN/GTIN: 4016032241515 |
| |
|
| | |
| Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk.
Das geschirmte CAT 5e Patch Panel von DIGITUS® ist erhältlich als 16- oder 24-Port Version. Es ist in konform zu den Normen ISO/IEC 11801 und EN 50173. Das Gehäuse ist aus 1,5 mm galvanisiertem kaltgewalzten Stahl hergestellt und somit perfekt für die 19" Schrankmontage geeignet. Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Grau | | Montage | Rackeinbau | | Rack-Kapazität | 1U | | Zertifizierung | EN-50173 ISO/IEC 11801 | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 560 mm | | Verpackungstiefe | 75 mm | | Paketgewicht | 1500 g | | Verpackungsvolumen | 6300 cm³ | Netzwerk | Anzahl Anschlüsse | 16 | | Stecker | RJ-45 | | unterstütze Kabeltypen | Cat5e | Logistikdaten | Ursprungsland | China | | Warentarifnummer (HS) | 85371098 | | VK Zolltarifcode | 85369010 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |