Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 67179 TV-Antenne Indoor Mit kugelförmiger Richtcharakteristik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 67179 TV-Antenne Indoor Mit kugelförmiger Richtcharakteristik
Goobay 67179 TV-Antenne Indoor Mit kugelförmiger Richtcharakteristik
Goobay 67179 TV-Antenne Indoor Mit kugelförmiger Richtcharakteristik
Goobay 67179 TV-Antenne Indoor Mit kugelförmiger Richtcharakteristik
Goobay 67179 TV-Antenne Indoor Mit kugelförmiger Richtcharakteristik
Goobay 67179 TV-Antenne Indoor Mit kugelförmiger Richtcharakteristik
Goobay 67179 TV-Antenne Indoor Mit kugelförmiger Richtcharakteristik
Goobay 67179 TV-Antenne Indoor Mit kugelförmiger Richtcharakteristik
Goobay 67179 TV-Antenne Indoor Mit kugelförmiger Richtcharakteristik
Artikel-Nr.:
     CIDE4-14871388
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     67179
EAN/GTIN:
     4040849671791
Suchbegriffe:
DAB Antenne
DVB-T Antenne
GSM Antenne
LTE Antenne
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
149 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
286 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Ständer enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Platzierung
Indoor
Produktfarbe
Schwarz
Antennentyp
Mit kugelförmiger Richtcharakteristik
Antenne Zunahmeniveau (max)
13 dBi
LTE/GSM-Filter
Ja
HD-Ready
Ja
Empfangsbereich (UHF)
470 - 790 MHz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.