Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips LFH0233 Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Musik Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips LFH0233 Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Musik Schwarz
Philips LFH0233 Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Musik Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-14744778
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     LFH0233/00
EAN/GTIN:
     8710101501895
Suchbegriffe:
Diktiergerät Kopfhörer
Kopfhörer für Diktiergeräte
Muschelkopfhörer
In-Ear Kopfhörer
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatibilität
LFH9375, LFH9380, LFH9500, LFH9600
Stecker
3.5 mm stereo, right angled
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Maximale Belastbarkeit
50 mW
Akustisches System
Geschlossen
Impedanz
1000 Ohm
Magnettyp
Neodym
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Musik
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1.5 m
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Nicht verfügbar
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,85*
€ 115,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,24*
€ 113,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,54*
€ 104,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,79*
€ 99,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,49*
€ 87,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.