Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewiss GW40609 Elektrische Box Orange, Transparent, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewiss GW40609 Elektrische Box Orange, Transparent, Weiß
Gewiss GW40609 Elektrische Box Orange, Transparent, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-14657561
Hersteller:
     Gewiss
Herst.-Nr.:
     GW40609
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinverteiler
Unterputzverteiler
unterputzverteiler 2 reihig
unterputzverteiler
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
465 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
505 mm
Technische Details
Produktfarbe
Orange, Transparent, Weiß
Reihe von Modulen
36
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Dispergierbare Kraft
52 W
Kompatible Produkte
2x Gewiss GW40404
Weitere Suchbegriffe: gewiss kleinverteiler
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,16*
€ 167,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,10*
€ 166,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,47*
€ 157,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,27*
€ 153,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,75*
€ 132,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.