Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik 691641.2V2 Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik 691641.2V2 Rack Zubehör
EFB Elektronik 691641.2V2 Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE4-14644052
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     691641.2V2
EAN/GTIN:
     4049759037376
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Fach-Boden
Fachboden
  • Vorgesehen zum Einbau in alle Netzwerk- und Serverschränke
    - Nutzbreite 440 mm
    - 350 mm Tiefe für Rackrahmen - Einbautiefe I
    - 350 mm Tiefe mit Frontbefestigung
    - Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
350 mm
Gewicht
2400 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Höchstgewichtskapazität
10 kg
Rack-Kapazität
1U
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,02*
€ 51,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,96*
€ 49,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,64*
€ 44,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.