Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik 691641.1V2 Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik 691641.1V2 Rack Zubehör
EFB Elektronik 691641.1V2 Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE4-14644051
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     691641.1V2
EAN/GTIN:
     4049759037369
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Fach-Boden
Fachboden
  • Vorgesehen zum Einbau in alle Netzwerk- und Serverschränke - Nutzbreite 440 mm - 250 mm Tiefe für Rackrahmen - Einbautiefe I
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
250 mm
Gewicht
2000 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Höchstgewichtskapazität
10 kg
Rack-Kapazität
1U
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.