Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schroff Cable eyes, steel


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Schroff Cable eyes, steel
Schroff Cable eyes, steel
Schroff Cable eyes, steel
Artikel-Nr.:
     CIDE4-1445730
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     23130-341
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
VARISTAR Kabelöse Stahl, 100x100, 4 St., an Holm (Schrankbr. 800 mm) o. 19"-Profil
Zur Montage an Schrankholmen bei 800 mm breiten Schränken oder seitlich am 19"-Profil
Kabelführung seitlich neben und/oder vor dem 19"-Winkelprofil
Kabelöse verzinkt, Klemme Alu-Druckguss
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
100 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 4 Stück (ab € 5,0375* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 28,29*
€ 33,67
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 28,07*
€ 33,40
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 26,54*
€ 31,58
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 25,29*
€ 30,10
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 23,92*
€ 28,46
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 20,15*
€ 23,98
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
23130285
ab € 15,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.