Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schroff 19'' front panels


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schroff 19'' front panels
Schroff 19'' front panels
Artikel-Nr.:
     CIDE4-1445475
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     30118-949
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
Frontplatte
19"-Frontplatte (Blindblende) 2 HE, 3 mm dick
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
76.2 mm
Höhe
88.1 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.