Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless PTM400-W laptop-ständer Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peerless PTM400-W laptop-ständer Weiß
Peerless PTM400-W laptop-ständer Weiß
Peerless PTM400-W laptop-ständer Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-14291426
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     PTM400-W
EAN/GTIN:
     735029282167
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Ergonomie
Schwenkwinkelbereich
-30 - 30 °
Neigungswinkelbereich
-30 - 30 °
Design
Produktfarbe
Weiß
Minimale Tabletbildschirm-Größenkompatibilität
7.68 "
Projektionsflächenkapazität
7.68 - 13.75 "
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
178 mm
Höhe (vorne)
237 mm
Höhe (hinten)
288 mm
Gewicht
2270 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,10*
€ 150,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,01*
€ 148,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,79*
€ 138,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,31*
€ 133,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,58*
€ 117,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.