Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triton Shelf with perforation 1U 850mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triton Shelf with perforation 1U 850mm
Triton Shelf with perforation 1U 850mm
Artikel-Nr.:
     CIDE4-13612291
Hersteller:
     Triton
Herst.-Nr.:
     RAB-UP-850-A4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Fach-Boden
Fachboden
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
850 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Höchstgewichtskapazität
80 kg
Rack-Kapazität
1U
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,51*
€ 49,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,88*
€ 48,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,58*
€ 45,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.