Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts NSLC200 Llaptop-Kühlpad 55,9 cm (22") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts NSLC200 Llaptop-Kühlpad 55,9 cm (22") Schwarz
Neomounts NSLC200 Llaptop-Kühlpad 55,9 cm (22") Schwarz
Neomounts NSLC200 Llaptop-Kühlpad 55,9 cm (22") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-13580210
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     NS-LC200
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
40 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB
USB-Version
2.0
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
180 mm
Verpackungstiefe
40 mm
Verpackungshöhe
310 mm
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
320 x 90 x 40 mm
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
310 mm
Höhe des Versandkartons
280 mm
Leistungen
Maximale Bildschirmgröße
22 "
Höchstgewichtskapazität
10 kg
Minimum Bildschirmgröße
10 "
Neigungswinkelbereich
0 - 10 °
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRB5
ab € 11,03*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRS5
ab € 11,06*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW5
ab € 11,05*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRB5HM
ab € 3,44*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW5HM
ab € 3,44*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRS6
ab € 3,44*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW6
ab € 3,41*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CPCONNECTBLACK
ab € 25,36*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CPCONNECTSILVER
ab € 25,46*
Ähnlich
Neomounts
AFL55-800BL1
ab € 325,19*
Ähnlich
Neomounts
KEYB-V100RACK
ab € 22,04*
Ähnlich
Neomounts
AFP-875BL
ab € 105,42*
Ähnlich
Neomounts
AFP-875WH
ab € 105,68*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M2500FPLATE
ab € 188,73*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M2SFPLATE
ab € 64,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.