Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apranet 19" Blind Cover Panel 3U Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apranet 19" Blind Cover Panel 3U Black
Apranet 19" Blind Cover Panel 3U Black
Artikel-Nr.:
     CIDE4-1269407
Hersteller:
     Apra
Herst.-Nr.:
     21-3159-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
Rack Zubehör
  • 19”-Blindplatten
    - lackiert RAL 9005 tiefschwarz
    - Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
482.6 x 10 x 132 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
3U
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör apranet, rack zubehör, Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.