Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun 5185 40 Pinzette Pink, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun 5185 40 Pinzette Pink, Weiß
Braun 5185 40 Pinzette Pink, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-12310419
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     048763
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Epilier-Gerät
Epilierer
Epiliergerät
epilierer braun
Der neue Silk-épil 5 bietet eine höchst effiziente, lang anhaltende sowie extra sanfte Haarentfernung und ist damit optimal für Epilier-Einsteigerinnen geeignet. Seine Close-Grip Technologie mit 40 Pinzetten entfernt sogar kurze und feine Härchen. Darüber hinaus verfügt der Silk-épil 5 über ein duales Komfortsystem mit Massagerollen zur Hautstimulation sowie einen Kühlhandschuh zur Beruhigung der Haut nach der Epilation. Jetzt 100 Tage testen! - Zufrieden oder Geld zurück! Kaufen ohne Risiko: Sollten Ihre Erwartungen an den Silk-épil 5 Epilierer nicht erfüllt werden, können Sie ihn innerhalb von 100 Tagen nach Kaufdatum zurückschicken und erhalten den Kaufbetrag wieder auf Ihr Konto überwiesen. Das Angebot gilt für die Silk-épil 5 Epilierer 5780, Young Beauty Epilierer 5185 und bei Einsendung bis 31.01.2013. Silk-épil 5 Epilierer Highlights Duales Komfortsystem Die Hochfrequenz-Massagerollen des Silk-épil 5 stimulieren aktiv die Haut für eine extra sanfte Epilation. Der Kühlhandschuh kühlt, bereitet die Haut vor und beruhigt sie nach der Epilation. Close-Grip Technologie Brauns Close-Grip Technologie macht die Epilation noch effizienter. 40 Pinzetten wurden so entwickelt, dass sie im perfekten Winkel greifen und durch engen Kontakt zur Haut selbst kürzeste Haare (0.5 mm) entfernen. Für eine gründliche Epilation Beweglicher Epilierkopf Der Silk-épil 5 verfügt über einen beweglichen Epilierkopf, der bis zu 15 Grad nach vorne und hinten schwenkt. So passt er sich besonders gut den Körperkonturen an und hat gleichbleibend optimalen Hautkontakt für eine besonders gründliche Epilation. SoftLift Tips® Die SoftLift Tips® richten flach anliegende Haare auf und führen sie direkt zu den Pinzetten. Smartlight Das Smartlight macht selbst feinste Härchen sichtbar - für eine besonders gründliche Epilation. Extra sanfte Epilation High Frequency Massage System Das High Frequency Massage System stimuliert die Haut während der Epilation und reduziert das Zupfempfinden - für maximalen Hautkomfort. Kühlhandschuh Der Kühlhandschuh kühlt und bereitet die Haut vor und beruhigt sie nach der Epilation - für maximalen Komfort. Von Dermatologen empfohlen Dank seiner einzigartigen Kombination hautschonender Eigenschaften wird der Braun Silk-épil 5 als besonders sanfte Methode zur lang anhaltenden Haarentfernung empfohlen*. *Dr. med Petra Staubach, Universitätshautklinik Mainz Für eine komfortable Epilation Komplett abwaschbar Das ganze Gerät kann unter laufendem Wasser gereinigt werden - für eine verbesserte Hygiene. Individuelle Wahl der Geschwindigkeit Wählen Sie die für Sie passende Stufe: Stufe 1 ist besonders sanft, Stufe 2 besonders gründlich.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Reinigungsbürste
Ja
Schutzhandschuhe
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Pink, Weiß
Anzahl der Pinzetten
40 Pinzette
Waschbar
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Aktiv-Massagesystem
Ja
Abnehmbarer Scherkopf
Ja
Wasserfest
Ja
Sonstige Funktionen
Typ
Epilator
Weitere Suchbegriffe: epilierer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,59*
€ 59,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,16*
€ 57,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,80*
€ 54,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,01*
€ 53,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,22*
€ 52,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.