Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple Magic Touchpad Verkabelt & Kabellos Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple Magic Touchpad Verkabelt & Kabellos Schwarz
Apple Magic Touchpad Verkabelt & Kabellos Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-123023638
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MXKA3Z/A
EAN/GTIN:
     195949654480
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Das kabellose Magic Trackpad ist wieder­aufladbar und du kannst damit alle Multi‑Touch Gesten und Force Touch Technologie nutzen. Sensoren unter der Oberfläche des Trackpads erkennen ganz genau, wie stark du drückst – so steuerst du mehr Funktionen mit den Fingern und bist noch besser mit den Inhalten verbunden. Die große durch­gehende Oberfläche aus Glas macht es angenehmer und produktiver als je zuvor, durch die Inhalte zu scrollen und zu streichen.

Das Magic Trackpad koppelt sich automatisch mit deinem Mac und ist direkt einsatz­bereit. Mit der aufladbaren Batterie kannst du es einen Monat oder länger verwenden, bevor es aufgeladen werden muss.

Es kommt mit einem gewebten USB‑C Ladekabel, das du zum Laden und Koppeln über einen USB‑C Anschluss mit dem Mac verbinden kannst.

Das Magic Trackpad ist ideal für die Apple Vision Pro, wenn du zum Beispiel komplexe Tabellen­kalkulationen bearbeiten möchtest.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
114.9 mm
Höhe
10.9 mm
Gewicht
230 g
Energie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Leistungen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Schnittstelle
USB
Bluetooth
Ja
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPad Models iPad Pro 13-inch (M4) iPad Pro 12.9-inch (6th generation) iPad Pro 12.9-inch (5th generation) iPad Pro 12.9-inch (4th generation) iPad Pro 12.9-inch (3rd generation) iPad Pro 12.9-inch (2nd generation) iPad Pro 12.9-inch (1st generation) iPad Pro 11-inch (M4) iPad Pro 11-inch (4th generation) iPad Pro 11-inch (3rd generation) iPad Pro 11-inch (2nd generation) iPad Pro 11-inch (1st generation) iPad Pro 10.5-inch iPad Pro 9.7-inch iPad Air 13-inch (M2) iPad Air 11-inch (M2) iPad Air (5th generation) iPad Air (4th generation) iPad Air (3rd generation) iPad Air 2 iPad (10th generation) iPad (9th generation) iPad (8th generation) iPad (7th generation) iPad (6th generation) iPad (5th generation) iPad mini (A17 Pro) iPad mini (6th generation) iPad mini (5th generation) iPad mini 4 Mac Models MacBook Air (13-inch, M3, 2024) MacBook Air (15-inch, M3, 2024) MacBook Air (15-inch, M2, 2023) MacBook Air (13-inch, M2, 2022) MacBook Air (M1, 2020) MacBook Air (Retina, 13‑inch, 2020) MacBook Air (Retina, 13-inch, 2018–2019) MacBook Pro (14‑inch, 2023) MacBook Pro (16‑inch, 2023) MacBook Pro (13‑inch, M2, 2022) MacBook Pro (14‑inch, 2021) MacBook Pro (16-inch, 2021) MacBook Pro (16-inch, 2019) MacBook Pro (13-inch, M1, 2020) MacBook Pro (13-inch, 2020) iMac (24‑inch, M4, 2024) iMac (24-inch, M3, 2023) iMac (24-inch, M1, 2021) iMac (Retina 5K, 27-inch, 2019–2020) Mac Studio (2023) Mac Studio (2022) Mac mini (2023) Mac mini (M1, 2020) Mac mini (2018) Mac Pro (2023) Mac Pro (2019) Apple Vision Pro
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 146,26*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,26*
€ 174,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,86*
€ 172,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,36*
€ 152,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,10*
€ 151,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,60*
€ 139,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.