|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE4-122804556 Herst.-Nr.: EP2-25263 EAN/GTIN: 196388487868 |
| |
|
|  |  |
 | Microsoft Windows Server 2025 bereitet Sie auf morgen vor und bietet gleichzeitig die Sicherheit, Leistung und Flexibilität, die Sie heute benötigen. Mit einfacheren Netzwerken, schnelleren Speicherfunktionen und Hybrid Cloud-Funktionen, die sich an Ihre Anforderungen anpassen, können Sie produktiver arbeiten. Bleiben Sie mit einer zukunftsorientierten Sicherheit und KI-fähigen Computefunktionen einen Schritt voraus.
Zu den wichtigsten Verbesserungen gehören: Hybrid: Passen Sie sich schnell an Hybrid, Cloud und Edge an. Einfachere Verbindung mit Azure Arc, um lokale und cloudbasierte Server zu überbrücken. Stellen Sie Azure-Funktionen für Ihre lokalen Server bereit. Sicherheit: Sicherheit auf Hardware- und Softwareebene zur Abwehr von Cyberangriffen. Active Directory der nächsten Generation, das Sicherheit und Skalierbarkeit verbessert. Aktivieren Sie eine angepasste Sicherheitsbaseline, und konfigurieren Sie den Datendriftschutz von Anfang an. Moderne, zukunftsfähige Plattform: Windows Server 2025 ist jetzt einfacher zu aktualisieren und zu skalieren, mit besserer App-Kompatibilität als je zuvor. Windows Server 2025 Desktop bietet konsistente Benutzeroberflächenfunktionen für Clients und Server sowie den Komfort von WLAN und Bluetooth. Leistung: Schnellere und einfachere Netzwerk- und Speicherfunktionen; Live-Hotpatching für geringere Ausfallzeiten; GPU-Partitionierung für Rückschlüsse am Edge. Verbesserungen am flashbasierten Speicher machen Windows Server zu einer noch besseren Plattform für SQL Server. Weitere Informationen: Systemanforderung | Min. benötigter Speicherplattenplatz | 32 GB |  | Min. benötigter RAM | 0.512 GB |  | Min. benötigte Prozessorgeschwindigkeit | 1.4 GHz |  | Empfohlener RAM | 4096 MB | Lizenz | Software-Typ | Lizenz |  | Unterstützte Sprachen | Deutsch |  | Lizenztyp | Kundenzugangslizenz (CAL) |  | Anzahl Lizenzen | 1 Lizenz(en) | Architekturunterstützung | 64-Bit Computing | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |