Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amazon Fire TV Stick HD HDMI Full HD Fire OS Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amazon Fire TV Stick HD HDMI Full HD Fire OS Schwarz
Amazon Fire TV Stick HD HDMI Full HD Fire OS Schwarz
Amazon Fire TV Stick HD HDMI Full HD Fire OS Schwarz
Amazon Fire TV Stick HD HDMI Full HD Fire OS Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-122801053
Hersteller:
     Amazon
Herst.-Nr.:
     B0CQMWQDH4
EAN/GTIN:
     840414666375
Suchbegriffe:
HDMI-Stick
Stick-PC
Streaming Stick
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Geräteschnittstelle
HDMI
HDMI
Ja
Bluetooth
Ja
HDMI-Version
2.0
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
2.1+EDR
WLAN
Ja
Technische Details
Garantiezeit
1 Jahr(e)
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
288.6 mm
Höhe des Versandkartons
171.5 mm
Speichermedium
Interne Speicherkapazität
8 GB
Energie
Energiequelle
USB
Speicher
Speicherkapazität
1 MB
Interner Speichertyp
LPDDR4
Leistungen
HD-Typ
Full HD
Installiertes Betriebssystem
Fire OS
Prozessorhersteller
MediaTek
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor Architektur
ARM Cortex-A53
Sprachsteuerung
Ja
Virtueller Assistent
Amazon Alexa
Gewicht und Abmessungen
Breite
29.98 mm
Tiefe
85.6 mm
Höhe
12.57 mm
Gewicht
34 g
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
56 mm
Verpackungshöhe
155 mm
Paketgewicht
275 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 35,87*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.