Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin Mini 3 Full HD Gleichstrom Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garmin Mini 3 Full HD Gleichstrom Schwarz
Garmin Mini 3 Full HD Gleichstrom Schwarz
Garmin Mini 3 Full HD Gleichstrom Schwarz
Garmin Mini 3 Full HD Gleichstrom Schwarz
Garmin Mini 3 Full HD Gleichstrom Schwarz
Garmin Mini 3 Full HD Gleichstrom Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-122513352
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-02899-10
EAN/GTIN:
     753759334550
Suchbegriffe:
PKW-Navigationsgerät
PKW-Navigationssysteme
Polarisationsfilter
Polfilter
ERINNERUNGEN SIND VERSCHWOMMEN. DASHCAM VIDEOS BLEIBEN KLAR
Mit einem Sichtfeld von 140 Grad und einem integrierten Polfilter nimmt die besonders kompakte, sprachgesteuerte Garmin Dash Cam Mini 3 wichtige Details in 1080p HD-Qualität auf und speichert sie.

- Zeichne Mit Einem Sichtfeld Von 140 Grad Hd-videos Mit 1080p Auf
- Besonders Kompakte Dashcam In Der Grösse Eines Schlüssels, Die An Der Windschutzscheibe Kaum Auffällt
- Integrierter Garmin Clarity Polfilter Reduziert Spiegelungen Auf Der Windschutzscheibe
- Bediene Die Dashcam Mit Sprachbefehlen
- Teile Gespeicherte Videoclips Aus Dem Vault Ganz Einfach Mit Der Garmin Drive App (Abo Erforderlich)
- Parking Guard Und Live View (Abo Erforderlich) Helfen Beim Überwachen Des Fahrzeugs, Wenn Du Nicht In Der Nähe Bist

KLARES HD-VIDEO
1080p HD-Videos, ein Objektiv mit einem Bildwinkel von 140 Grad und Garmin Clarity-HDR Optik: Zeichne bei Tag und Nacht klare Videoaufnahmen von wichtigen Details auf.

BESONDERS KOMPAKTES FORMAT
Diese DashCam im Taschenformat fällt an der Windschutzscheibe kaum auf. Das besonders kompakte Gerät wird über ein dünnes Kabel mit Strom versorgt, das für eine saubere und unauffällige Installation nach oben oder nach unten verlegt werden kann.

AUTOMATISCHE UNFALL-BENACHRICHTIGUNG
Verbinde das Gerät mit der Stromversorgung des Fahrzeugs, richte es ein und schon bist du fertig. Die Kamera zeichnet Videos fortwährend auf und speichert Aufnahmen von erkannten Zwischenfällen automatisch zusammen mit Datums- und Zeitstempel. Damit weißt du genau, wann es zu Vorfällen gekommen ist.

GARMIN CLARITY POLFILTER
Der integrierte Garmin Clarity Polfilter reduziert die Spiegelungen auf der Fahrzeugscheibe deutlich und erzeugt ein Bild mit allen wichtigen Details.

ANZEIGEN UND TEILEN VON VIDEOS
Der Vault macht es dir einfach, wichtige Videos sicher mit anderen zu teilen. Mit einem kostenpflichtigen Vault-Abonnement und WLAN-Konnektivität erfolgt der Zugriff auf gespeicherte Videoclips über die Garmin Drive App auf deinem kompatiblen Smartphone.

SPRACHSTEUERUNG
Lasse beide Hände am Lenkrad, indem du die Kamera mit Sprachbefehlen anweist, Videos zu speichern und die Tonaufzeichnung zu starten und zu stoppen. Diese Funktion ist für Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch und Schwedisch verfügbar.

EIN POLFILTER FÜR EINEN GROSSEN UNTERSCHIED
Dieses Bild wurde gleichzeitig mit derselben Videoauflösung aufgenommen, allerdings hatte nur eine DashCam den Garmin Clarity Polfilter, um die Bildklarheit deutlich zu verbessern. Die Bilder geben möglicherweise nicht die genaue Bildauflösung und Pixelqualität wieder.

Parking Guard
Erhalte auf dem Smartphone eine Benachrichtigung, wenn die DashCam einen Zwischenfall an deinem geparkten Auto erkennt. Hierfür sind ein kostenpflichtiges Vault-Abonnement, eine aktive WLAN-Verbindung und eine konstante Stromversorgung erforderlich. Einige Fahrzeuge erfordern das Kabel für die Konstantstromquelle (separat erhältlich).

LIVE VIEW
Wenn du nicht bei deinem geparkten Auto bist, kannst du dir eine Live View-Ansicht von der DashCam ansehen. Hierfür sind ein kostenpflichtiges Vault-Abonnement, eine aktive WLAN-Verbindung und eine konstante Stromversorgung erforderlich. Einige Fahrzeuge erfordern das Kabel für die Konstantstromquelle (separat erhältlich).

DASHCAM-VIDEO­SYNCHRONISIERUNG
Mehr Kameraperspektiven bedeuten eine bessere Übersicht. Zeige synchronisierte Videoclips von bis zu vier DashCams an (jeweils separat erhältlich), wenn du die Garmin Drive App verwendest.

GEWOLLT WIDERSTANDSFÄHIG
Diese DashCam ist den harten Bedingungen im Fahrzeug gewachsen, z. B. direktem Sonnenlicht und hohen Temperaturen.

ZUSÄTZLICHER USB-ANSCHLUSS
Das mitgelieferte Ladegerät hat einen zusätzlichen USB-Anschluss, damit du die DashCam, dein Smartphone oder sogar dein Navi mit Strom versorgen kannst.

SPEICHERKARTE ERFORDERLICH
Diese DashCam erfordert eine microSD-Speicherkarte (separat erhältlich) und unterstützt bis zu 512 GB.

Kabel für die konstante Stromversorgung
Für bestimmte Fahrzeuge ist ein Kabel für die Konstantstromquelle (separat erhältlich) erforderlich, um ausgewählte Funktionen zu nutzen, für die das Gerät konstant mit Strom versorgt werden muss.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Accessories inklusive
Low profile adhesive mount, Vehicle power cable, Dual-USB power adapter
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Leistungen
HD-Typ
Full HD
Anzahl der Kameras
1
G-shock-Sensor
Ja
Hauptkamera-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
HD-Ready
Ja
Maximale Framerate
30 fps
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB-C
Audio
Audioaufzeichnung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
52.1 mm
Tiefe
20.3 mm
Höhe
31.6 mm
Gewicht
30 g
Speichermedium
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
512 GB
Weitere Suchbegriffe: polarisationsfilter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 162,07*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,07*
€ 192,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,49*
€ 189,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,70*
€ 173,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,58*
€ 168,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,85*
€ 153,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.