Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech G PRO X TKL RAPID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech G PRO X TKL RAPID
Logitech G PRO X TKL RAPID
Logitech G PRO X TKL RAPID
Logitech G PRO X TKL RAPID
Logitech G PRO X TKL RAPID
Logitech G PRO X TKL RAPID
Artikel-Nr.:
     CIDE4-122513222
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-013253
EAN/GTIN:
     5099206126527
Suchbegriffe:
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
Logitech Tastaturen
Keyboard
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 50 °C
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
357 x 150 x 38 mm
Tastaturgewicht
1010 g
Sonstige Funktionen
Garantiezeit
2 Jahr(e)
Energie
Energiequelle
USB
Aufladequelle
USB Typ-C
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Type-A - USB Type-C
Benutzerhandbuch
Ja
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Pink
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Mehrfarbig
Einstellbare Hintergrundbeleuchtung
Ja
Tastatur-Stil
Gerade
Anpassbare Tastaturhöhe
Ja
Oberflächenfärbung
Einfarbig
LED-Anzeigen
Ja
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Gaming
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
USB
Tastatur-Switch
Magnetic-mechanical key switch
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
US International
Tastatur Formfaktor
Tenkeyless (80 - 87 %)
Physikalisches Layout
Tenkeyless (TKL)
Tastatur-Tastenprofil
High Profile
Kurzbefehle
Ja
Multimedia-Tasten
Ja
Antriebskraft
35 g
Eingebautes memory
Ja
Tastenreaktionszeit (mind.)
1 ms
Merkmale
USB-Stecker
USB Typ-A
Kabellänge
1.8 m
Abnehmbares Kabel
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 155,41*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,41*
€ 184,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,85*
€ 180,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,35*
€ 171,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,41*
€ 163,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,42*
€ 149,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LM08X0-B01I70
€ 5.045,67*
Ähnlich
Asus
90LM097A-B01370
€ 1.403,74*
Ähnlich
Asus
90GC01P0-MSG010
€ 558,35*
Ähnlich
Asus
90MP037A-BKWA00
€ 178,69*
Ähnlich
Asus
90LM09N0-B01170
€ 179,19*
Ähnlich
Asus
90LM09JQ-B01K70
€ 168,87*
Ähnlich
Asus
90LM09IQ-B01K70
€ 192,61*
Ähnlich
Asus
90LM06D3-B01170
€ 87,47*
Ähnlich
Cherry
61710036
€ 7,98*
Ähnlich
Cherry
JA-0330-2
€ 20,27*
Ähnlich
Cherry
6171784
€ 4,07*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FU1-W/GE
€ 140,65*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FUS-W/GE
€ 171,45*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-U1-W/GE
€ 99,15*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-US-W/GE
€ 146,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.