Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharkclean Matrix Plus Roboter-Staubsauger Schwarz, Blau, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sharkclean Matrix Plus Roboter-Staubsauger Schwarz, Blau, Silber
Sharkclean Matrix Plus Roboter-Staubsauger Schwarz, Blau, Silber
Sharkclean Matrix Plus Roboter-Staubsauger Schwarz, Blau, Silber
Sharkclean Matrix Plus Roboter-Staubsauger Schwarz, Blau, Silber
Sharkclean Matrix Plus Roboter-Staubsauger Schwarz, Blau, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE4-122443491
Hersteller:
     SharkNinja
Herst.-Nr.:
     RV2620WDEU
EAN/GTIN:
     622356298308
Suchbegriffe:
Ersatzakku Saugroboter
Ersatzakku Staubsaugerroboter
Saugroboter Ersatzakku
Staubsaugerroboter Ersatzakku
Der Shark Matrix Plus 2-in-1 Saug- und Wischroboter kombiniert Saugkraft und Schall-Wischen für eine gründliche Reinigung in der ganzen Wohnung.

Zum einen ist er ein leistungsstarker Saugroboter für Teppiche und Böden. Zweitens ist er ein leistungsstarker Wischroboter, der gleichzeitig Hartböden wischt. Mit der Ecken- und Kantenreinigungsfunktion und der selbstreinigenden Bürstenrolle ist er auch für Haustierhaare geeignet. So werden keine Verschmutzungen übersehen.

Präzisionsreinigung:

Mit Matrix Clean reinigt der Saugroboter in einem präzisen Musterraster für eine optimale Abdeckung, wobei er Schmutz in mehreren Durchgängen entfernt.

Reinigt Kanten und Ecken:

CleanEdge verwendet Luftstöße und erkennt Ecken und Kanten, um Verschmutzungen gründlich zu entfernen. Dabei zieht er den Schmutz in den Reinigungsweg für eine 50 % bessere Kantenreinigung.

Beseitigen Sie hartnäckige Flecken:

Das Schall-Wischen ermöglicht eine 50 % bessere Reinigung von Hartböden. Für eine besonders gründliche Reinigung können Sie die App nutzen, um den Wischvorgang auf bestimmte Bereiche zu konzentrieren. Geeignet für versiegelte Hartböden, einschließlich Holz, Fliesen und Laminat.

Selbstreinigende Bürstenrolle:

Die Bürstenrolle reinigt Teppiche gründlich und greift direkt auf Hartböden, um Schmutz und Haare von allen Oberflächen in Ihrer Wohnung zu entfernen. Die Anti-Hair-Wrap-Technologie entfernt Haare von der Bürstenrolle, während sie reinigt.

Optimale Abdeckung:

Mit einer Aufladung erreichen Sie bis zu 110 Minuten Laufzeit

Präzise Kartierung der Wohnung:

Der Saug- und Wischroboter nutzt 360°-LiDAR-Vision, um Ihr Zuhause schnell und präzise zu kartieren. So kann Ihr Roboter systematisch reinigen und Objekte in seinem Weg erkennen und vermeiden, Tag und Nacht unterscheiden und sich an tagesaktuelle Veränderungen im Haus anpassen. Über die SharkClean App können Sie die Karte Ihres Zuhauses einsehen, Reinigungspläne festlegen und Matrix Clean von überall aus starten. Verwenden Sie die App, um Teppich-Zonen und Sperrbereiche einzurichten, damit Sie genau wissen, wo der Roboter reinigt und wo nicht.

Perfekt für Haushalte mit Haustieren:

Mit seiner starken Saugleistung, dem Schall-Wischen und der selbstreinigenden Bürstenrolle von Shark nimmt dieser Roboter mühelos Tierhaare auf und beseitigt auch hartnäckige Verschmutzungen. Im Lieferumfang enthalten: Shark Matrix Plus 2-in-1-Roboter, kombinierter Wisch- und Staubbehälteraufsatz, 1 Filter, 1 Seitenbürste, 2 wiederverwendbare Mikrofaser-Wischpads.

Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3500 g
Gewicht Basisstation
540 g
Energie
Laufzeit
110 min
Wiederaufladbar
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Silber
Form
Rund
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Technische Details
Anzahl Filter
1 Stück(e)
Mop enthalten
Ja
Leistungen
Nasswischen
Ja
Staubsauger-Programme
Ecke, Edge
Anzahl der Bürsten
1
Bürstentyp
Walzenbürste & Seitenbürste
unterstützte Bodenflächen
Teppich, Harter Boden
Integrierte Sensoren
Kontaktloser Abstandssensor
Navigationstyp
LiDAR
Kantenerkennung
Ja
Lieferumfang
Basisstation
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 335,32*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,32*
€ 399,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,68*
€ 388,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,23*
€ 357,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,62*
€ 345,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,19*
€ 331,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.