Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Express 256 GB MicroSDXC UHS-I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SanDisk Express 256 GB MicroSDXC UHS-I
SanDisk Express 256 GB MicroSDXC UHS-I
Artikel-Nr.:
     CIDE4-122320810
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDSQXFN-256G-GN4NN
EAN/GTIN:
     619659202064
Suchbegriffe:
SDXC
SDXC Card
SDXC Karte
SDXC Speicherkarte
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Tiefe
1 mm
Höhe
10.9 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Schutzfunktion
Tropfsicher, Magnetsicher, Schockresistent, Temperaturbeständig, Wasserdicht, Röntgensicher
Speicher
Kapazität
256 GB
Flash Card Typ
MicroSDXC
Lesegeschwindigkeit
880 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
650 MB/s
Interner Speichertyp
UHS-I
UHS Speed Klasse
Class 3 (U3)
Leistungsklasse der Anwendung
A1
Sonstige Funktionen
Kompatibilität
Compatible with devices that include a microSDXC slot, including Android smartphones and tablets, action cams, drones, handheld gaming devices, and laptops.
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 63,85*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,85*
€ 75,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,05*
€ 75,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,12*
€ 71,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,08*
€ 65,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,78*
€ 64,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,98*
€ 58,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.