|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE9-123844957 Herst.-Nr.: 61919 EAN/GTIN: 4044144619199 |
| |
|
|  |  |
 | Hot-swappable Lüftermodule für LANCOM YS-7154CF Mit dem auf Ihre Anforderungen abgestimmten Belüftungskonzept des LANCOM YS-7154CF maximieren Sie nicht nur die Leistungsfähigkeit und Lebensdauer, sondern schützen Ihr Gerät auch zuverlässig vor Überhitzung. Damit im Rack-Betrieb eine durchgehende Kühlung gewährleistet ist, kann der Aggregation Switch in zwei Hardware-Varianten erworben werden, die unterschiedliche Lüftermodule bereitstellen: Die Axiallüfter ermöglichen wahlweise eine Luftstromrichtung von vorne nach hinten oder umgekehrt (Front-to-Back (F2B) oder Back-to-Front (B2F)). Sollte ein Lüfter ausfallen, lässt sich das Lüftermodul LANCOM SFAN-YS7-F2B oder SFAN-YS7-B2F im laufenden Betrieb austauschen, sodass Ihr Netzwerk jederzeit erreichbar bleibt.
Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Ventilator |  | Produktfarbe | Silber, Schwarz |  | Eingebaut | Ja |  | Kompatibilität | LANCOM Systems YS-7154CF-B2F | Logistikdaten | Ursprungsland | Taiwan |  | Zolltarifnummer (TARIC) | 85044030 | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |