Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAPTIVA Mini PC Power Starter I76-509 Intel® Core™ i5 16 GB DDR4-SDRAM 2 TB SSD Windows 11 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CAPTIVA Mini PC Power Starter I76-509 Intel® Core™ i5 16 GB DDR4-SDRAM 2 TB SSD Windows 11 Pro
CAPTIVA Mini PC Power Starter I76-509 Intel® Core™ i5 16 GB DDR4-SDRAM 2 TB SSD Windows 11 Pro
Artikel-Nr.:
     CIDE4-120229746
Hersteller:
     Captiva
Herst.-Nr.:
     76509
EAN/GTIN:
     4046373765098
Suchbegriffe:
Captiva Komplettsysteme
Captiva Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
188 mm
Tiefe
232 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
2000 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
DVI Anschluss
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Leistungen
Marktpositionierung
Business
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
2000 GB
Speichermedien
SSD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
1
SSD Speicherkapazität
2000 GB
SSD Schnittstelle
M.2
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel Iris Xe Graphics
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Pro
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Mitgelieferte Software
Norton 360 Security (Testversion), Windows 11 Pro (64 Bit)
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i5
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor-Taktfrequenz
1.7 GHz
Anzahl Prozessorkerne
12
Anzahl installierter Prozessoren
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 891,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 994,28*
€ 1.183,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 993,68*
€ 1.182,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 970,07*
€ 1.154,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 943,27*
€ 1.122,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 891,59*
€ 1.060,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.