Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke PVA-1500T2 Multimeter Digitales Multimeter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke PVA-1500T2 Multimeter Digitales Multimeter
Fluke PVA-1500T2 Multimeter Digitales Multimeter
Fluke PVA-1500T2 Multimeter Digitales Multimeter
Fluke PVA-1500T2 Multimeter Digitales Multimeter
Fluke PVA-1500T2 Multimeter Digitales Multimeter
Fluke PVA-1500T2 Multimeter Digitales Multimeter
Artikel-Nr.:
     CIDE4-120073220
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE-PVA-1500T2
EAN/GTIN:
     195112124000
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
LAN Prüfgerät
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akkuladezeit
6 h
Batteriereichweite
8 h
Technische Details
Produkttyp
Digitales Multimeter
Unterstützte Positionierung
Hand-Multimeter
DC Spannungsrange
20 - 1500 V
Auflösung (DC Spannung)
25 mV
AC Stromreichweite
0 - 30 A
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
216 mm
Tiefe
155 mm
Höhe
432 mm
Gewicht
6600 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 2000 m
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 11.433,93*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.433,93*
€ 13.606,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.404,32*
€ 13.571,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.315,52*
€ 13.465,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.285,92*
€ 13.430,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.