| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-120049791 Herst.-Nr.: SUP0003332 EAN/GTIN: 6932172630867 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Lieferumfang | Ladegehäuse | Ja | | Ladegehäusekapazität | 300 mAh | | Ladetypgehäuse | Kabelgebunden | | Ladegehäuse-Steckertyp | USB Typ-C | Kopfhörer | Position Kopfhörerlautsprecher | Im Ohr | | Kopfhörerfrequenz | 20 - 20000 Hz | Leistungen | Produkttyp | Kopfhörer | | Tragestil | im Ohr | | Empfohlene Nutzung | Anrufe/Musik | | Produktfarbe | Weiß | | Headset-Typ | Binaural | | Typ Steuereinheit | On-ear control unit | | Steuerung | Berührung | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | True Wireless Stereo (TWS) | | USB-Anschlusstyp | USB Typ-C | | Bluetooth | Ja | | Bluetooth-Version | 5.3 | | Kabellose Reichweite | 10 m | Akku/Batterie | Batteriebetrieben | Ja | | Akku-/Batterietyp | Integrierte Batterie | | Batteriekapazität rechte Hörmuschel | 40 mAh | | Batteriekapazität linke Hörmuschel | 40 mAh | | Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (mit Ladegehäuse) | 5 h | | Ladezeit Akku (Ladehülle) | 1.5 h | Mikrofon | Mikrofon-Typ | Eingebaut |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |