Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebherr IRBd 5120 Plus BioFresh Kühlschrank Integriert 294 l D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liebherr IRBd 5120 Plus BioFresh Kühlschrank Integriert 294 l D
Artikel-Nr.:
     CIDE4-119888117
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     IRBD 5120 001 22
EAN/GTIN:
     4016803113577
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Unterbau-Kühlschrank
Unterbaukühlschrank
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
572 mm
Verpackungstiefe
622 mm
Verpackungshöhe
1829 mm
Paketgewicht
62700 g
Energie
Energieeffizienzklasse
D
Jährlicher Energieverbrauch
125 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
1.2 A
Energieeffizienzklasse (alt)
A++
Gewicht und Abmessungen
Breite
559 mm
Tiefe
546 mm
Höhe
1770 mm
Einbauraum Breite
570 mm
Einbauraum Tiefe
550 mm
Einbauraum Höhe (min)
1772 mm
Einbauraum Höhe (max)
1788 mm
Gewicht
59200 g
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Verstellbare Füße
Ja
Kabellänge
2.2 m
Leistungen
Nutzinhalt Kühlschrank
294 l
Klimaklasse
SN-T
Lärmemissionsklasse
B
Geräuschpegel
33 dB
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Kühlschrank - Temperaturbereich
3 - 9 °C
Zertifizierung
CE
Design
Geräteplatzierung
Integriert
Eingebautes Display
Ja
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
7
Anzahl der Gemüseschubladen
3
Türanschlag
Rechts
Türöffnungswinkel
115 °
Steuerung
Berührung
Display-Typ
LCD
Display-Platzierung
Innen
Ablageflächen Kühlschranktür
4
Regalmaterial
Glas
Einstellbare Regale
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.047,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.220,26*
€ 1.452,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.212,93*
€ 1.443,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.154,79*
€ 1.374,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.109,53*
€ 1.320,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.047,51*
€ 1.246,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.