Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnia Silikonform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Omnia Silikonform
Omnia Silikonform
Omnia Silikonform
Omnia Silikonform
Artikel-Nr.:
     CIDE4-118697315
Hersteller:
     Omnia
Herst.-Nr.:
     1311
EAN/GTIN:
     7350029450502
Suchbegriffe:
Back-Formen
Backformen
Backformen-Set
Silikon-Backform
NICHTS BLEIBT HAFTEN, FÜR EINFACHERES SPÜLEN

Backen Sie mit Ihrem Omnia-Ofen wie zuhause und erfüllen Sie die Luft mit dem köstlichen Duft frischer Backwaren. Die weiche Silikonform passt auch in kleine Spülbecken und lässt sich einfach verstauen. Zeit zum Kaffeetrinken!

ANWENDUNG
Es wird empfohlen, die Silikonform vor jeder Verwendung mit Spülmittel zu reinigen, um die Antihafteigenschaften zu verstärken. Kuchen lassen sich besser aus der Form lösen, wenn die Form mit Backfett oder Öl eingeschmiert wird. Tipps zur Reinigung finden Sie auf der Webseite unter Q&A.

Achten Sie auf die richtige Temperatur. Silikon ist beständig gegen Temperaturen bis 260°C. Bei zu hohen Temperaturen wird die Silikonform beschädigt. Darf nicht in Kontakt mit offenem Feuer kommen.

Keine scharfen Gegenstände, scheuernden Schwämme oder Ähnliches verwenden
Für die Spülmaschine geeignet
Nach der Verwendung abspülen und abtrocknen
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kuchenform
Form
Rund
frostsicher bis zu
-30 °C
Mikrowellengeeignet
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Tiefkühlgeeignet
Ja
Stapelbar
Ja
Temperatur (max)
260 °C
Einfache Aufbewahrung
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Produktfarbe
Blau
Material
Silikon
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
182 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.