Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLY Savi 8245-M Office DECT 1880-1900 MHz USB-A-Headset, für Microsoft Teams zertifiziert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POLY Savi 8245-M Office DECT 1880-1900 MHz USB-A-Headset, für Microsoft Teams zertifiziert
POLY Savi 8245-M Office DECT 1880-1900 MHz USB-A-Headset, für Microsoft Teams zertifiziert
POLY Savi 8245-M Office DECT 1880-1900 MHz USB-A-Headset, für Microsoft Teams zertifiziert
POLY Savi 8245-M Office DECT 1880-1900 MHz USB-A-Headset, für Microsoft Teams zertifiziert
POLY Savi 8245-M Office DECT 1880-1900 MHz USB-A-Headset, für Microsoft Teams zertifiziert
Artikel-Nr.:
     CIDE4-118674783
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     8D3H7AA
EAN/GTIN:
     196548585366
Suchbegriffe:
DECT Headset
HP Headsets
Handy Headset
Headset für Mobiltelefon
Nebengeräusche ausschalten
Bei einem Anruf jedes Wort deutlich zu hören, ist nicht mehr optional, sondern ein „Must-have“. Mit der Poly Savi 8200 Office Serie können Sie mit Noise-Cancelling-Mikrofon und enger Gesprächsbegrenzung Bürolärm und Gespräche in der Nähe ausblenden.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungstiefe
210 mm
Verpackungshöhe
55 mm
Paketgewicht
300 g
Lieferumfang
Basisstation
Ja
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Impedanz
32 Ohm
Treibereinheit
32 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Ohrbügel, im Ohr
Empfohlene Nutzung
Büro/Callcenter
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Monophon
Operationsschlüssel
ANC control, Anruf annehmen/beenden, Stummschalten, Lautstärke +, Lautsärke -
Lautstärkeregler
Knopf
DECT verbindbar
Ja
Gehörschutztechnologien
SoundGuard DIGITAL
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
2
Ursprungsland
Mexiko
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.2
Kabellose Reichweite
180 m
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Gesprächszeit
13 h
Akkuladezeit
3 h
Bereitschaftszeit
1200 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Empfindlichkeit
112 dB
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 200,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,53*
€ 285,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,36*
€ 280,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,82*
€ 269,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,84*
€ 260,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,00*
€ 238,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.