Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet 201124 Netzwerksplitter Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intellinet 201124 Netzwerksplitter Weiß
Intellinet 201124 Netzwerksplitter Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-11854432
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     201124
EAN/GTIN:
     766623201124
Suchbegriffe:
ADSL Modem
DSL-Splitter
POTS-Splitter
Adapter RJ-11
  • Teilt das ADSL Signal vom Telefonsignal
    - Schützt das Telefon- und digitale ADSL Signal vor Störungen durch Telefon und Fax
    - Ein RJ11 Anschluß an einer Seite für die Telefonleitung; Zwei RJ11 Anschlüsse an der anderen Seite für Telefon/Fax und ADSL Modem
    - Einfache Montage
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
42 mm
Tiefe
23 mm
Höhe
57 mm
Gewicht
31.2 g
Anschlüsse und Schnittstellen
RJ-11 ports Quantität
2
Design
Produktfarbe
Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.