Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic PM9600-SR910RBK12 Barcodeleser Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datalogic PM9600-SR910RBK12 Barcodeleser Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Schwarz, Gelb
Datalogic PM9600-SR910RBK12 Barcodeleser Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE4-118424589
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     PM9600-SR910RBK12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
3350 mAh
Anzahl der Lesen pro Ladung
80000
Ladezeit
3.2 h
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
79 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
198 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65, IP67
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Standard-Schnittstellen
RF Wireless, RS-232, USB
Kabellose Reichweite
230 m
Funkfrequenz
910 MHz
Scannen
Typ
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ
1D/2D
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
Code 128, Code 39, GS1 DataBar, JAN, PDF417, UPC-A, UPC-E
2D (Matrix
Aztec Code, Code 39, Datenmatrix, Dot Code A, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirektional, Han Xin, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417
Optische Sensorauflösung (B x H)
1280 x 800 Pixel
Lichtlevels (direkt Sonnenlicht)
0 - 100000 Lux
Wellenlänge
680 nm
Neigungslesewinkel
0 - 360 °
Steigungslesewinkel
-52 - 52 °
Gierlesewinkel
-52 - 52 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 730,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 811,72*
€ 965,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 808,04*
€ 961,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 785,94*
€ 935,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 767,84*
€ 913,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 730,01*
€ 868,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.