Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honor Magic6 Pro 17,3 cm (6.8") Dual-SIM Android 14 5G USB Typ-C 12 GB 512 GB 5600 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honor Magic6 Pro 17,3 cm (6.8") Dual-SIM Android 14 5G USB Typ-C 12 GB 512 GB 5600 mAh Schwarz
Honor Magic6 Pro 17,3 cm (6.8") Dual-SIM Android 14 5G USB Typ-C 12 GB 512 GB 5600 mAh Schwarz
Honor Magic6 Pro 17,3 cm (6.8") Dual-SIM Android 14 5G USB Typ-C 12 GB 512 GB 5600 mAh Schwarz
Honor Magic6 Pro 17,3 cm (6.8") Dual-SIM Android 14 5G USB Typ-C 12 GB 512 GB 5600 mAh Schwarz
Honor Magic6 Pro 17,3 cm (6.8") Dual-SIM Android 14 5G USB Typ-C 12 GB 512 GB 5600 mAh Schwarz
Honor Magic6 Pro 17,3 cm (6.8") Dual-SIM Android 14 5G USB Typ-C 12 GB 512 GB 5600 mAh Schwarz
Honor Magic6 Pro 17,3 cm (6.8") Dual-SIM Android 14 5G USB Typ-C 12 GB 512 GB 5600 mAh Schwarz
Honor Magic6 Pro 17,3 cm (6.8") Dual-SIM Android 14 5G USB Typ-C 12 GB 512 GB 5600 mAh Schwarz
Honor Magic6 Pro 17,3 cm (6.8") Dual-SIM Android 14 5G USB Typ-C 12 GB 512 GB 5600 mAh Schwarz
Honor Magic6 Pro 17,3 cm (6.8") Dual-SIM Android 14 5G USB Typ-C 12 GB 512 GB 5600 mAh Schwarz
Honor Magic6 Pro 17,3 cm (6.8") Dual-SIM Android 14 5G USB Typ-C 12 GB 512 GB 5600 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-118392295
Hersteller:
     Honor
Herst.-Nr.:
     5109BBVN
EAN/GTIN:
     6936520835997
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
HONOR Smartphone
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Qualcomm Snapdragon
Prozessor
8 Gen 3
Prozessor-Taktfrequenz
2.3 GHz
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessor Boost-Frequenz
3.3 GHz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.8 "
Display-Auflösung
1280 x 2800 Pixel
Bildschirmform
Flach
Panel-Typ
OLED
Maximale Bildwiederholrate
120 Hz
Leistungen
Schnellladung
Ja
Kabelloses Aufladen
Ja
Schnellladetechnik
SuperCharge
Fingerabdruckscanner
Ja
Gesichtserkennung
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Dreifach-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
50 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
50 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch)
50 MP
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch)
180 MP
Rückkamera Blendenzahl
1,4
Zweite Rückkamera Blendenzahl
2
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl
2,6
Optischer Zoom
2.5 x
Digitaler Zoom
100 x
Frontkamera Blendenzahl
2
Maximale Framerate
60 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
3840x2160@60fps
Bildstabilisator
Ja
Bildstabilisator Typ
Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS)
Panorama
Ja
Hochformat
Ja
Makrofotografie
Ja
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 14
Speichermedium
RAM-Kapazität
12 GB
Interne Speicherkapazität
512 GB
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Sensoren
Annäherungssensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Gyroskop
Ja
Infrarotsensor
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
5G
SIM-Kartentyp
NanoSIM + eSIM
3G-Standards
WCDMA
4G-Standards
LTE-TDD & LTE-FDD
5G-Standard
NR
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)
Bluetooth-Version
5.3
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Bluetooth-Profile
AAC, SBC, LDAC
aptX-Technologie
Ja
MIMO
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
75.8 mm
Tiefe
8.9 mm
Höhe
162.5 mm
Verpackungsbreite
94 mm
Verpackungstiefe
180 mm
Verpackungshöhe
38 mm
Paketgewicht
412 g
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
5600 mAh
Multimedia
Audio-System
DTS:X Ultra
Unterstützte Audioformate
MP3, 3GP, AAC, MP4, WAV, OGG, FLAC, AMR
Unterstützte Videoformate
3GP, MP4
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
GLONASS
Ja
BeiDou
Ja
Galileo
Ja
Elektronischer Kompass
Ja
WLAN basierte Ortung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 757,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 770,73*
€ 917,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 769,93*
€ 916,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 766,24*
€ 911,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 763,03*
€ 908,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 757,84*
€ 901,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.