Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird CM-B-01 Projektorhalterung Zimmerdecke Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird CM-B-01 Projektorhalterung Zimmerdecke Schwarz
Gembird CM-B-01 Projektorhalterung Zimmerdecke Schwarz
Gembird CM-B-01 Projektorhalterung Zimmerdecke Schwarz
Gembird CM-B-01 Projektorhalterung Zimmerdecke Schwarz
Gembird CM-B-01 Projektorhalterung Zimmerdecke Schwarz
Gembird CM-B-01 Projektorhalterung Zimmerdecke Schwarz
Gembird CM-B-01 Projektorhalterung Zimmerdecke Schwarz
Gembird CM-B-01 Projektorhalterung Zimmerdecke Schwarz
Gembird CM-B-01 Projektorhalterung Zimmerdecke Schwarz
Gembird CM-B-01 Projektorhalterung Zimmerdecke Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-118208329
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     CM-B-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beamer Deckenhalterung
Projektor Deckenhalterung
beamer deckenhalterung
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Montageset
Ja
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
334 mm
Höhe
580 mm
Tiefe
334 mm
Gewicht
1160 g
Verpackungsbreite
340 mm
Verpackungstiefe
145 mm
Verpackungshöhe
85 mm
Leistungen
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Höchstgewichtskapazität
13 kg
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsrate
380 - 580 mm
Schwenkwinkelbereich
15 - -15 °
Drehungswinkel
360 °
Neigungswinkelbereich
15 - -15 °
Einfache Installation
Ja
Zertifizierung
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.